Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59649-S
Cod. Produttore
59649-S
Cod. EAN
8016692285771

Informazioni di prodotto

  • Forma a rullo senza dentatura
  • Materiale plastica alta qualità
  • Colore bianco
  • Taglia 2,5-5 mm²
  • Etichetta per identificazione
  • Serie RMS-02
  • Installazione semplice e sicura
  • Uso professionale elettrico
Anello siglante di colore bianco realizzato in plastica resistente, progettato per l'identificazione e la gestione ordinata dei cavi elettrici. La forma a rullo facilita l'applicazione su fili di diametro compreso tra 2,5 e 5 mm, garantendo una presa sicura senza dentatura. Questo accessorio è ideale per mantenere un cablaggio chiaro e facilmente riconoscibile, contribuendo a un'organizzazione efficiente degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo che garantisce un'installazione semplice e sicura. Il suo elegante colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Senza dentatura, è progettato per un utilizzo fluido e senza ostacoli. Ogni anello è fornito con etichetta per una facile identificazione. Un elemento indispensabile per ogni professionista del settore elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica bianca 2,5-5 mm per elettrico