Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59444-M
Cod. Produttore
59444-M
Cod. EAN
8016692283104

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Taglia: 2,5-5 mm²
  • Etichetta: Presente
  • Applicazione: Multiuso elettrico
  • Quantità consigliata: 1000 pezzi
  • Serie: RMS-02
Anello di identificazione giallo realizzato in plastica resistente, progettato per un facile montaggio a rullo senza dentatura. Ideale per la marcatura e la gestione ordinata dei cavi elettrici con sezioni da 2,5 a 5 mm², garantendo un'ottima visibilità e durata nel tempo. La sua struttura compatta e funzionale consente un'applicazione rapida e sicura, facilitando l'organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presentiamo l'anello siglato RMS-02, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello ha una forma a rullo e un vivace colore giallo che ne facilita l'identificazione. Senza dentatura, si adatta perfettamente a diverse applicazioni. La presenza di un'etichetta garantisce una facile gestione e organizzazione. L'anello siglato RMS-02 è una scelta ideale per chi cerca affidabilità e praticità nel settore elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica giallo elettrico 2,5-5 mm