Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59449-Z
Cod. Produttore
59449-Z
Cod. EAN
8016692284101

Informazioni di prodotto

  • Serie: RMS-02
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Bianco
  • Formato: Forma a rullo
  • Dimensioni: 2,5-5 mm
  • Tipo: Senza dentatura
  • Applicazione: Installazione semplice
  • Etichetta: Inclusa
Anello di identificazione in plastica di colore bianco, progettato per cavi da 2,5 a 5 mm. La sua forma a rullo consente un facile posizionamento e una chiara etichettatura dei cavi, migliorando l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Privo di dentatura, garantisce una presa sicura senza danneggiare i cavi. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione pratica e duratura per la marcatura dei fili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un prodotto versatile e pratico per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo elegante e funzionale. Il suo colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Senza dentatura, è ideale per applicazioni che richiedono un'installazione semplice e diretta. Con etichetta inclusa, offre un'ottima soluzione per organizzare e identificare i tuoi materiali elettrici.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica bianco per elettrico 2,5-5 mm