Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59649-A
Cod. Produttore
59649-A
Cod. EAN
8016692285597

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-02
  • Sezione cavi: 2,5-5 mm²
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa per identificazione
  • Serie: RMS-02
  • Uso: Versatile e pratico
Anello di identificazione in plastica di colore bianco, dalla forma a rullo, progettato per cavi con sezione da 2,5 a 5 mm². Questo accessorio elettrico consente una chiara e ordinata siglatura dei cavi, facilitando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Privo di dentatura, garantisce una facile applicazione e una tenuta sicura senza danneggiare l'isolamento del cavo. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di soluzioni pratiche e affidabili per la marcatura dei conduttori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un prodotto versatile e pratico per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo elegante e funzionale. Disponibile in un classico colore bianco, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua progettazione senza dentatura garantisce un utilizzo fluido e senza intoppi. Grazie all'etichetta inclusa, l'identificazione è semplice e immediata. Ideale per chi cerca un accessorio affidabile e di design.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica bianco 2,5-5 mm uso elettrico