Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59449-P
Cod. Produttore
59449-P
Cod. EAN
8016692284002

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Anello siglato
  • Modello: RMS-02
  • Sezione cavi: 2,5-5 mm²
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa per identificazione
  • Serie: CE59449-P
Anello di identificazione in plastica di colore bianco, progettato per applicazioni elettriche. La sua forma a rullo senza dentatura garantisce una facile installazione e una perfetta adesione ai cavi con sezione da 2,5 a 5 mm². Ideale per la marcatura e l'organizzazione degli impianti elettrici, assicura chiarezza e precisione nell'identificazione dei fili, migliorando la gestione e la manutenzione degli impianti. La presenza di un'etichetta integrata facilita la lettura e l'individuazione immediata delle connessioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un accessorio essenziale per il tuo impianto elettrico. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo e un elegante colore bianco. La sua progettazione senza dentatura garantisce un'installazione fluida e senza problemi. Dotato di etichetta, è ideale per una facile identificazione e organizzazione. Scegli l'affidabilità e la praticità con questo prodotto versatile e funzionale, perfetto per le tue esigenze elettriche.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica bianco impianti elettrici 2,5-5 mm