Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59644-7
Cod. Produttore
59644-7
Cod. EAN
8016692284699

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-02
  • Sezione: 2,5-5 mm²
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Design: Forma a rullo
  • Etichetta: Presente
  • Senza dentatura: Sì
  • Serie: RMS-02
Anello di identificazione in plastica di colore giallo, caratterizzato da una forma a rullo senza dentatura. Progettato per una facile applicazione e una chiara segnalazione, questo anello è ideale per l'organizzazione e la gestione dei cavi elettrici con sezioni da 2,5 a 5 mm². La presenza di etichetta integrata consente una rapida identificazione, migliorando l'efficienza nelle operazioni di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-02 è un accessorio versatile e pratico, progettato per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, offre una durabilità eccezionale. Il suo design a forma di rullo e il colore giallo brillante lo rendono facilmente identificabile e visibile. Senza dentatura e con etichetta, questo anello è ideale per garantire un'installazione semplice e sicura, rendendolo un elemento essenziale nel tuo kit di materiali elettrici.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica giallo 2,5-5 mm elettrico