Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59644-0
Cod. Produttore
59644-0
Cod. EAN
8016692284620

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Anello siglato
  • Serie: RMS-02
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Giallo
  • Sezione cavo: 2,5-5 mm²
  • Forma: A rullo
  • Design: Senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa
Anello di identificazione di colore giallo realizzato in plastica, caratterizzato da una forma a rullo senza dentatura. Progettato per garantire una facile applicazione e un’ottima resistenza, è ideale per l’etichettatura e la codifica di fili elettrici da 2,5 a 5 mm², assicurando un’organizzazione efficiente degli impianti elettrici. La sua struttura compatta e funzionale facilita il riconoscimento immediato dei cavi, migliorando la sicurezza e la gestione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un accessorio versatile e pratico per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello giallo presenta una forma a rullo, ideale per garantire un'ottima adattabilità. La sua progettazione senza dentatura assicura un uso fluido e senza problemi. Con etichetta inclusa, è perfetto per un'identificazione rapida e semplice. Un prodotto indispensabile per chi cerca efficienza e funzionalità nel settore elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica giallo elettrico 2,5-5 mm