Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59644-5
Cod. Produttore
59644-5
Cod. EAN
8016692284675

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-02
  • Dimensioni: 2,5-5 mm²
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Applicazione: Identificazione collegamenti
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: RMS-02
Anello di identificazione di colore giallo realizzato in plastica resistente, caratterizzato da una forma a rullo senza dentatura. Progettato per facilitare la siglatura e l'organizzazione dei cavi elettrici con sezioni da 2,5 a 5 mm², garantisce una marcatura chiara e duratura per una gestione efficiente degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-02 è un prodotto versatile e pratico, realizzato in plastica di alta qualità. La sua forma a rullo e il colore giallo lo rendono facilmente visibile e adatto a diverse applicazioni. Questo anello è privo di dentatura, garantendo un'installazione semplice e senza complicazioni. Con etichetta inclusa, offre un'ottima soluzione per organizzare e identificare i collegamenti elettrici. Ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica giallo 2,5-5 mm per elettrico