Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59644-PLS
Cod. Produttore
59644-PLS
Cod. EAN
8016692285245

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGL.RMS-02
  • Dimensioni: 2,5-5 mm
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Funzione: Chiusura semplice e sicura
  • Utilizzo: Identificazione cavi elettrici
  • Serie: RMS-02
Anello di identificazione per cablaggi in plastica di colore giallo, di forma a rullo, adatto per sezioni da 2,5 a 5 mm². Progettato per facilitare la siglatura e l'organizzazione dei cavi elettrici, garantisce una chiara identificazione senza dentatura, con etichetta integrata per una migliore leggibilità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e ordine nei collegamenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-02 è un accessorio versatile e pratico, realizzato in plastica di alta qualità. Con una forma a rullo, questo anello giallo si distingue per il suo design funzionale e la sua resistenza. La sua dentatura assente lo rende ideale per applicazioni dove è richiesta una chiusura semplice e sicura. Dotato di etichetta, è perfetto per organizzare e identificare i cavi elettrici con facilità. Aggiungi un tocco di ordine e colore ai tuoi progetti elettrici con questo anello pratico e affidabile.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica gialla per cavi elettrici