Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59444-5
Cod. Produttore
59444-5
Cod. EAN
8016692282930

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-02
  • Sezione: 2,5-5 mm²
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica resistente
  • Forma: Rullo
  • Dentatura: Assente
  • Applicazione: Connessione elettrica
  • Serie: RMS-02
Anello di identificazione per cablaggi realizzato in plastica di colore giallo, con forma a rullo e senza dentatura. Progettato per facilitare la siglatura e l'organizzazione dei cavi elettrici, garantisce una chiara identificazione grazie alla stampa visibile. Adatto per sezioni da 2,5 a 5 mm², offre praticità e resistenza nell'ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un prodotto di alta qualità realizzato in plastica resistente. Caratterizzato da una forma a rullo, questo anello giallo è progettato per offrire prestazioni elevate e una lunga durata. La sua dentatura assente garantisce un'installazione semplice e veloce. Con etichetta inclusa, è ideale per applicazioni elettriche dove è necessaria una connessione sicura e affidabile. Scegli l'anello RMS-02 per un risultato impeccabile nei tuoi progetti elettrici.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica gialla 2,5-5 mm per elettrico