Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59444-3
Cod. Produttore
59444-3
Cod. EAN
8016692282916

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Tipo: Anello siglato
  • Dimensioni: 2,5-5 mm²
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa per identificazione
  • Applicazioni: Varie esigenze elettriche
  • Serie: RMS-02
Anello di identificazione in plastica di colore giallo, progettato per cavi con sezione da 2,5 a 5 mm². La forma a rullo consente una facile applicazione e una tenuta sicura senza dentatura. Ideale per la marcatura e la gestione ordinata degli impianti elettrici, garantisce una chiara identificazione dei cavi per una manutenzione efficiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello è di un vivace colore giallo che garantisce visibilità e sicurezza. La sua forma a rullo e l'assenza di dentatura lo rendono ideale per una varietà di applicazioni. Con etichetta inclusa, questo prodotto è progettato per facilitare l'identificazione e l'uso. Scegli l'affidabilità e la praticità con l'anello RMS-02.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica giallo 2,5-5 mm elettrico