Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59444-R
Cod. Produttore
59444-R
Cod. EAN
8016692283159

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Anello siglato
  • Modello: RMS-02
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Giallo
  • Dimensione: 2,5-5 mm²
  • Forma: Rullo
  • Caratteristica: Senza dentatura
  • Serie: CE59444-R
Anello di identificazione di colore giallo realizzato in plastica, caratterizzato da una forma a rullo senza dentatura. Progettato per garantire un'etichettatura chiara e duratura dei cavi elettrici con sezioni da 2,5 a 5 mm², assicura una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. La sua struttura compatta e resistente facilita l'applicazione e la lettura delle sigle, migliorando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo e un vivace colore giallo che ne facilita l'identificazione. Senza dentatura, è progettato per un utilizzo semplice e pratico. Dotato di etichetta, è ideale per garantire un'ottima organizzazione dei tuoi materiali elettrici. Un accessorio versatile e funzionale per ogni progetto.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica gialla per elettricità