Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59444-E
Cod. Produttore
59444-E
Cod. EAN
8016692283029

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-02
  • Dimensioni: 2,5-5 mm²
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica resistente
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE59444-E
Anello di identificazione in plastica di colore giallo, con forma a rullo e senza dentatura. Progettato per facilitare la siglatura e l'organizzazione dei cavi elettrici, garantisce una chiara identificazione e una gestione ordinata degli impianti. Adatto per fili con sezione da 2,5 a 5 mm², offre una soluzione pratica e resistente per l'etichettatura nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un prodotto di alta qualità realizzato in plastica resistente. La sua forma a rullo e il colore giallo vivace lo rendono ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Questo anello è progettato senza dentatura, garantendo un'installazione semplice e pulita. Con etichetta inclusa, è perfetto per chi cerca un componente affidabile e funzionale. Aggiungi un tocco di praticità e sicurezza ai tuoi progetti elettrici con questo eccellente anello.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica giallo elettrico 2,5-5 mm