Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59444-S
Cod. Produttore
59444-S
Cod. EAN
8016692283166

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-02
  • Sezione cavo: 2,5-5 mm²
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: RMS-02
Anello di identificazione in plastica di colore giallo, dalla forma a rullo, progettato per facilitare la siglatura e la gestione dei cavi elettrici con sezioni da 2,5 a 5 mm². Questo accessorio senza dentatura assicura una marcatura chiara e duratura, garantendo un'organizzazione efficiente degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-02 è un prodotto versatile e pratico, realizzato in plastica di alta qualità. La sua forma a rullo e il colore giallo brillante lo rendono facilmente identificabile, perfetto per applicazioni elettriche. Questo anello è progettato senza dentatura, garantendo un'installazione semplice e sicura. Con etichetta inclusa, è ideale per una gestione organizzata dei componenti elettrici, assicurando efficienza e ordine nel tuo lavoro.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica giallo per elettrico 2,5-5 mm