Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59444-G
Cod. Produttore
59444-G
Cod. EAN
8016692283043

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Anello siglato
  • Dimensioni: 2,5-5 mm²
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa per identificazione
  • Applicazione: Elettrica versatile
  • Serie: RMS-02
Anello di identificazione in plastica di colore giallo, progettato per facilitare la siglatura e l'organizzazione dei cavi elettrici. La sua forma a rullo permette un'applicazione semplice e sicura su conduttori con sezione da 2,5 a 5 mm². Privo di dentatura, garantisce una presa stabile senza danneggiare il materiale isolante. Questo accessorio è ideale per migliorare la gestione e la tracciabilità degli impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica e duratura per l'etichettatura dei fili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato CE59444-G è un prodotto versatile e pratico, realizzato in plastica di alta qualità. La sua forma a rullo e il colore giallo lo rendono facilmente identificabile e adatto a diverse applicazioni elettriche. Questo anello è progettato senza dentatura, assicurando un'installazione semplice e rapida. Inoltre, è dotato di un'etichetta per una facile identificazione. Ideale per chi cerca un componente affidabile e funzionale nel settore elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 2,5-5 mm giallo per impianti elettrici