Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59444-MNS
Cod. Produttore
59444-MNS
Cod. EAN
8016692283517

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGL.RMS-02
  • Dimensione: 2,5-5 mm²
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo adattabile
  • Finitura: Privo di dentatura
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: CE59444-MNS
Anello di identificazione RMS-02 di colore giallo, realizzato in plastica resistente. Progettato con forma a rullo per un facile utilizzo, è privo di dentatura e dotato di etichetta per una chiara marcatura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una codifica visiva affidabile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-02 è un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che garantisce una perfetta adattabilità. La sua colorazione gialla non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di vivacità al tuo progetto. Questo anello è privo di dentatura, assicurando una finitura liscia e professionale. Con un'etichetta inclusa, è ideale per una gestione ordinata e chiara dei collegamenti elettrici.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica gialla 2,5-5 mm uso elettrico