Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59444-PLS
Cod. Produttore
59444-PLS
Cod. EAN
8016692283500

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Anello siglato
  • Materiale: Plastica resistente
  • Colore: Giallo
  • Dimensioni: 2,5-5 mm²
  • Forma: A rullo
  • Finitura: Liscia, senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: RMS-02
Anello di identificazione RMS-02 in plastica di colore giallo, con forma a rullo, ideale per la marcatura e l'organizzazione dei cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente e privo di dentatura, garantisce una facile applicazione e una chiara visibilità delle sigle. Progettato per offrire una soluzione pratica e duratura nell'ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presentiamo l'anello siglato RMS-02, un accessorio di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze elettriche. Realizzato in plastica resistente, questo anello si distingue per la sua forma a rullo e il colore giallo vivace, che rende facile l'identificazione. La mancanza di dentatura garantisce una finitura liscia, mentre l'etichetta inclusa ne facilita l'uso. Ideale per applicazioni elettriche, questo prodotto combina funzionalità e design in un'unica soluzione.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica giallo elettrico 2,5-5 mm