Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59444-I
Cod. Produttore
59444-I
Cod. EAN
8016692283067

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-02
  • Sezione filo: 2,5-5 mm²
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica resistente
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa per identificazione
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Serie: RMS-02
Anello di identificazione in plastica di colore giallo, progettato per la marcatura e la gestione ordinata dei cavi elettrici. La sua forma a rullo consente un facile fissaggio senza dentatura, garantendo una soluzione pratica e resistente per la segnalazione dei conduttori da 2,5 a 5 mm². Questo accessorio è ideale per migliorare la sicurezza e l'organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-02 è un accessorio di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in plastica resistente, presenta una forma a rullo che ne facilita l'uso. Il colore giallo vivace non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di stile. Senza dentatura, è ideale per applicazioni che richiedono un'installazione semplice e sicura. Con etichetta per una rapida identificazione, questo prodotto è perfetto per le tue esigenze elettriche.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica gialla 2,5-5 mm per elettrico