Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59644-MNS
Cod. Produttore
59644-MNS
Cod. EAN
8016692285252

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Etichetta: Presente
  • Dentatura: Assente
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: RMS-02
  • Dimensione: 2,5-5
Anello di segnalazione di colore giallo realizzato in plastica resistente, dalla forma a rullo e senza dentatura. Progettato per identificare facilmente cavi o fili elettrici con sezioni da 2,5 a 5 mm², garantisce un’installazione semplice e sicura grazie alla sua struttura ergonomica. La presenza di un’etichetta integrata facilita la codifica e la gestione degli impianti elettrici, migliorando l’organizzazione e la manutenzione. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono un’identificazione chiara e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello sigl.RMS-02 è un accessorio versatile progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in plastica di alta qualità, questo prodotto presenta una forma a rullo e un vivace colore giallo che ne facilita la visibilità. Con etichetta per un'identificazione rapida, l'anello è privo di dentatura, rendendolo ideale per applicazioni specifiche. Perfetto per chi cerca un componente affidabile e funzionale nel settore elettrico, questo anello combina praticità e design.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello sigl.RMS-02 plastica giallo 2,5-5 mm settore elettrico