Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59644-9
Cod. Produttore
59644-9
Cod. EAN
8016692284712

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Anello siglato
  • Misura: 2,5-5 mm²
  • Forma: Rullo
  • Dentatura: Assente
  • Etichetta: Presente
  • Serie: RMS-02
Anello di identificazione di colore giallo realizzato in plastica resistente, progettato per essere applicato su cavi elettrici con sezione da 2,5 a 5 mm². La forma a rullo facilita l'installazione, garantendo una siglatura chiara e duratura senza dentatura. Questo accessorio è ideale per l'organizzazione e la gestione dei cablaggi elettrici, assicurando una rapida identificazione e un aspetto ordinato negli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un elemento essenziale per i tuoi progetti elettrici. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello giallo presenta una forma a rullo che garantisce una perfetta adattabilità. La sua dentatura assente lo rende ideale per applicazioni che richiedono una finitura liscia. Con etichetta per una facile identificazione, è un accessorio pratico e funzionale che si integra perfettamente nel tuo lavoro. Scegli l'affidabilità e la versatilità di questo prodotto.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica giallo 2,5-5 mm per impianti elettrici