Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59444-Z
Cod. Produttore
59444-Z
Cod. EAN
8016692283234

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-02
  • Sezione: 2,5-5 mm²
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Etichetta: Inclusa
  • Dentatura: Assente
  • Serie: RMS-02
Anello di identificazione di colore giallo realizzato in plastica, progettato per la siglatura di conduttori da 2,5 a 5 mm². La forma a rullo senza dentatura garantisce un'applicazione semplice e sicura, facilitando l'organizzazione e il riconoscimento dei cavi negli impianti elettrici. Dotato di etichetta integrata per una chiara identificazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-02 è un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che garantisce una facile applicazione. Il suo vivace colore giallo non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di stile. Senza dentatura e dotato di etichetta, questo anello è progettato per offrire praticità e funzionalità in ogni situazione. Perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e di qualità nel settore elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica gialla elettrico Ø2,5-5 mm