Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59444-J
Cod. Produttore
59444-J
Cod. EAN
8016692283074

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Anello siglato
  • Serie: RMS-02
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Giallo
  • Dimensioni: 2,5-5 mm²
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Etichetta: Presente
  • Installazione: Semplice e sicura
Anello di identificazione in plastica di colore giallo, progettato per la siglatura e l'organizzazione dei cavi elettrici. La forma a rullo consente una facile applicazione su conduttori con sezione da 2,5 a 5 mm². Privo di dentatura, garantisce una presa sicura senza danneggiare l'isolamento del cavo. Ideale per migliorare la gestione e la riconoscibilità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un accessorio indispensabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello si presenta in un vivace colore giallo e ha una forma a rullo. La sua struttura senza dentatura garantisce un'installazione semplice e sicura. Con etichetta per una facile identificazione, è ideale per vari progetti elettrici. Scegli questo anello per unire funzionalità e design nel tuo lavoro.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica giallo per impianti elettrici