Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59444-B
Cod. Produttore
59444-B
Cod. EAN
8016692282992

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Taglia: 2,5-5 mm²
  • Etichetta: Inclusa
  • Compatibilità: Ottimale
  • Serie: RMS-02
  • Uso: Installazioni elettriche
Anello di identificazione in plastica di colore giallo, con forma a rullo e senza dentatura. Progettato per l'etichettatura e la segnalazione di cavi elettrici da 2,5 a 5 mm², garantisce una facile applicazione e una chiara visibilità grazie alla sua struttura compatta e resistente. Ideale per l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici, assicura una codifica sicura e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un elemento essenziale per le tue installazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo e un vivace colore giallo, perfetto per una facile identificazione. La sua progettazione senza dentatura garantisce una compatibilità ottimale. Dotato di etichetta, è ideale per un'installazione ordinata e professionale. Scegli l'affidabilità e la praticità con questo anello di alta qualità.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica giallo 2,5-5 mm installazioni elettriche