Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59444-6
Cod. Produttore
59444-6
Cod. EAN
8016692282947

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-02 2,5-5 GIALLO
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Colore: Giallo
  • Utilizzo: Applicazioni elettriche
  • Etichetta: Per facile identificazione
  • Quantità consigliata: 1000 pezzi
  • Serie: RMS-02
Anello di identificazione in plastica di colore giallo, progettato per un facile fissaggio a rullo. Ideale per la marcatura e la gestione ordinata dei cavi elettrici, garantisce una chiara identificazione grazie alla sua forma ergonomica e alla superficie adatta all’applicazione di etichette. Privo di dentatura, assicura una presa sicura senza danneggiare i cavi, supportando sezioni da 2,5 a 5 mm². Questo anello siglato rappresenta una soluzione pratica e funzionale per l’organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un accessorio versatile e funzionale. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello giallo presenta una forma a rullo che garantisce un'ottima adattabilità. La sua progettazione senza dentatura consente un utilizzo fluido e pratico. Con etichetta per una facile identificazione, è ideale per applicazioni elettriche. Aggiungi un tocco di colore e funzionalità ai tuoi progetti con questo anello innovativo.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 giallo plastica 2,5-5 mm per elettrico