Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59649-F
Cod. Produttore
59649-F
Cod. EAN
8016692285641

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Anello siglato
  • Modello: RMS-02
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Colore: Bianco elegante
  • Applicazione: Elettrica versatile
  • Taglia: 2,5-5 mm²
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: RMS
Anello di identificazione in plastica di colore bianco, progettato per segnare e distinguere con facilità cavi elettrici da 2,5 a 5 mm². La sua forma a rullo consente un’applicazione semplice e sicura senza dentatura, garantendo un fissaggio stabile e duraturo. Ideale per organizzare e identificare impianti elettrici con precisione e ordine. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-02 è un accessorio versatile con una forma a rullo, realizzato in plastica di alta qualità. Il suo elegante colore bianco lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Questo prodotto è dotato di etichetta e presenta una dentatura senza, garantendo un'installazione semplice e pulita. Perfetto per chi cerca affidabilità e funzionalità, l'anello RMS-02 si distingue per la sua praticità e design essenziale.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica bianco elettrico 2,5-5 mm