Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59449-U
Cod. Produttore
59449-U
Cod. EAN
8016692284057

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-02 2,5-5 BIANCO
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Colore: Bianco
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Etichetta: Per facile identificazione
  • Quantità consigliata: 1000 pezzi
  • Serie: CE59449-U
Anello di siglatura in plastica di colore bianco, progettato per identificare facilmente conduttori elettrici con sezioni da 2,5 a 5 mm². La forma a rullo senza dentatura garantisce un'applicazione semplice e una perfetta aderenza al filo, facilitando l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Questo accessorio è ideale per migliorare la chiarezza e la sicurezza nelle installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un prodotto versatile e pratico, realizzato in plastica di alta qualità. Questo anello bianco presenta una forma a rullo, ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua progettazione senza dentatura garantisce un'installazione semplice e sicura. Con etichetta per una facile identificazione, il CE59449-U è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nei materiali elettrici. Un accessorio che unisce funzionalità e design.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica bianco 2,5-5 mm per impianti elettrici