Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59449-E
Cod. Produttore
59449-E
Cod. EAN
8016692283890

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-02
  • Misura: 2,5-5 mm²
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica resistente
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Etichetta: Inclusa per identificazione
  • Serie: CE59449-E
Anello di identificazione bianco realizzato in plastica, progettato per cavi con sezione da 2,5 a 5 mm². La forma a rullo facilita l'applicazione e garantisce una tenuta sicura senza dentatura. Questo accessorio è ideale per una chiara e duratura marcatura dei cavi elettrici, assicurando una gestione ordinata e professionale degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica resistente, questo anello bianco presenta una forma a rullo che garantisce un'installazione semplice e sicura. Senza dentatura, offre una finitura liscia e un'etichetta per una facile identificazione. Perfetto per garantire connessioni affidabili, l'anello CE59449-E è una scelta ideale per chi cerca qualità e praticità nei propri progetti elettrici.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica bianco per impianti elettrici