Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59449-3
Cod. Produttore
59449-3
Cod. EAN
8016692283784

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-02
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Serie: RMS-02
  • Taglia: 2,5-5
  • Etichetta: Inclusa
  • Quantità consigliata: 1000
Anello di segnalazione in plastica di colore bianco, con forma a rullo e senza dentatura. Progettato per identificare e contrassegnare cavi elettrici con sezioni da 2,5 a 5 mm², garantendo un'installazione ordinata e sicura. La presenza di etichetta integrata facilita la codifica e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-02 è un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello bianco presenta una forma a rullo, ideale per garantire una connessione sicura. La sua progettazione senza dentatura offre una finitura liscia, perfetta per un'installazione pulita e professionale. Con etichetta inclusa, questo prodotto assicura un'identificazione facile e immediata. Un accessorio pratico e funzionale per ogni progetto elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica bianco 2,5-5 mm elettrico