Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59649-7
Cod. Produttore
59649-7
Cod. EAN
8016692285566

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-02
  • Dimensione: 2,5-5 mm²
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Dentatura: Senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: RMS-02
Anello di identificazione in plastica di colore bianco, dalla forma a rullo, progettato per cavi da 2,5 a 5 mm². Questo accessorio elettrico consente una facile etichettatura e riconoscimento dei conduttori senza dentatura, garantendo un'installazione ordinata e sicura negli impianti elettrici. La sua struttura compatta e resistente assicura durata nel tempo e praticità d'uso in diverse applicazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello bianco presenta una forma a rullo e una dentatura senza per garantire un'installazione semplice e sicura. Con etichetta inclusa, è ideale per una varietà di applicazioni, offrendo praticità e affidabilità. Perfetto per chi cerca un prodotto funzionale e durevole, l'anello siglato RMS-02 è un must per ogni professionista del settore elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica bianco Ø2,5-5 elettrico