Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59449-7
Cod. Produttore
59449-7
Cod. EAN
8016692283821

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-02
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Colore: Bianco
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Installazione: Facile e sicura
  • Etichetta: Con identificazione chiara
  • Applicazioni: Elettriche versatili
  • Serie: RMS-02
Anello di identificazione in plastica di colore bianco, progettato per cavi da 2,5 a 5 mm². La sua forma a rullo garantisce un'applicazione semplice e sicura, ideale per la marcatura e l'organizzazione degli impianti elettrici. Il design senza dentatura assicura una presa stabile senza danneggiare i conduttori, rendendolo un accessorio pratico e resistente per l’installazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-02 è un accessorio versatile e pratico, realizzato in plastica di alta qualità. Con una forma a rullo e un elegante colore bianco, si integra perfettamente in diverse applicazioni elettriche. Questo anello è progettato senza dentatura, garantendo una chiusura sicura e una facile installazione. La presenza dell'etichetta assicura un'identificazione chiara e immediata. Ideale per chi cerca un prodotto funzionale e dal design semplice, l'anello RMS-02 soddisfa le esigenze di ogni progetto elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica bianco per applicazioni elettriche