Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59649-R
Cod. Produttore
59649-R
Cod. EAN
8016692285764

Informazioni di prodotto

  • Colore: bianco
  • Materiale: plastica
  • Forma: a rullo
  • Design: senza dentatura
  • Taglia: 2,5-5
  • Etichetta: inclusa
  • Serie: RMS-02
  • Installazione: facile
Anello siglato RMS-02 di colore bianco, realizzato in plastica resistente. Progettato con forma a rullo e senza dentatura, è ideale per l'identificazione e la gestione ordinata dei cavi elettrici con sezione da 2,5 a 5 mm². Questo accessorio garantisce facilità di applicazione e una chiara segnalazione, contribuendo a migliorare l'organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un prodotto versatile e pratico per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello si presenta in un elegante colore bianco e ha una forma a rullo che facilita l'installazione. La sua design senza dentatura garantisce un utilizzo fluido e senza intoppi. Con etichetta inclusa, è ideale per una facile identificazione. Perfetto per chi cerca un accessorio affidabile e funzionale nel mondo elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica bianco elettrico installazione facile