Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59649-M
Cod. Produttore
59649-M
Cod. EAN
8016692285719

Informazioni di prodotto

  • Forma: a rullo
  • Materiale: plastica alta qualità
  • Colore: bianco
  • Tipo: senza dentatura
  • Applicazione: facile e sicura
  • Etichetta: presente
  • Serie: RMS-02
  • Uso: elettrico professionale
Anello di identificazione in plastica di colore bianco, con forma a rullo e senza dentatura. Progettato per la marcatura chiara e duratura di cavi e fili elettrici, garantisce un’ottima resistenza e facilità di installazione. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presentiamo l'anello siglato RMS-02, un prodotto versatile e funzionale. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello si distingue per la sua forma a rullo e il suo elegante colore bianco. La sua progettazione senza dentatura garantisce una facile applicazione e una tenuta sicura. Dotato di etichetta, è ideale per una varietà di utilizzi elettrici, offrendo un perfetto equilibrio tra robustezza e praticità. Un elemento essenziale per ogni professionista del settore elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica bianco per elettrico 2,5-5 mm