Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59449-M
Cod. Produttore
59449-M
Cod. EAN
8016692283975

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-02
  • Dimensioni: 2,5-5 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Etichetta: Inclusa per identificazione
  • Serie: RMS-02
Anello di identificazione in plastica di colore bianco, progettato per cavi con sezione da 2,5 a 5 mm². La forma a rullo consente un'applicazione semplice e sicura, garantendo una chiara etichettatura dei conduttori senza dentatura. Ideale per l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici, assicura resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-02 è un prodotto versatile e pratico, realizzato in plastica di alta qualità. La sua forma a rullo e il colore bianco lo rendono ideale per molteplici applicazioni. Senza dentatura, questo anello offre un'installazione semplice e veloce. Inoltre, è dotato di etichetta, facilitando l'identificazione e l'organizzazione. Perfetto per chi cerca un componente affidabile e funzionale nel settore elettrico, questo anello rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica bianco 2,5-5 mm settore elettrico