Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59449-V
Cod. Produttore
59449-V
Cod. EAN
8016692284064

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Anello siglatura
  • Modello: RMS-02
  • Sezione cavi: 2,5-5 mm²
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: CE59449-V
Anello di identificazione in plastica di colore bianco, progettato per cavi con sezione da 2,5 a 5 mm². La forma a rullo garantisce un fissaggio sicuro e una facile applicazione, mentre l'assenza di dentatura assicura una maggiore protezione del cavo senza danneggiarlo. Ideale per l'organizzazione e la siglatura dei cablaggi elettrici, questo anello è dotato di etichetta integrata per una chiara identificazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE59449-V è un anello di siglatura RMS-02, progettato per garantire un uso pratico e funzionale. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo e un elegante colore bianco, rendendolo ideale per diverse applicazioni. La sua dentatura assente permette un'installazione semplice e pulita. Inoltre, è dotato di etichetta, facilitando la personalizzazione e l'identificazione. Questo prodotto è perfetto per chi cerca efficienza e stile nei propri materiali elettrici.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglatura RMS-02 2,5-5 mm bianco plastica per elettrico