Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59649-O
Cod. Produttore
59649-O
Cod. EAN
8016692285733

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-02
  • Materiale: Plastica resistente
  • Colore: Bianco
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Applicazione: Elettrica
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: RMS-02
  • Quantità consigliata: 1000
Anello di identificazione in plastica di colore bianco, progettato per cavi con sezione da 2,5 a 5 mm². Il prodotto presenta una forma a rullo senza dentatura e include un'etichetta per una facile siglatura e riconoscimento. Ideale per l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici, garantisce una chiara identificazione dei conduttori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un prodotto di alta qualità realizzato in plastica resistente. La sua forma a rullo e il colore bianco lo rendono ideale per diverse applicazioni elettriche. Questo anello è progettato senza dentatura, garantendo un'installazione semplice e una performance affidabile. Con etichetta inclusa, è perfetto per chi cerca un elemento pratico e funzionale nel proprio lavoro elettrico. Scegli l'anello RMS-02 per un tocco di professionalità nei tuoi progetti.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica bianco Ø2,5-5 elettrico