Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59449-C
Cod. Produttore
59449-C
Cod. EAN
8016692283876

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Tipo: Anello siglato
  • Modello: RMS-02
  • Dimensioni: 2,5-5 mm
  • Design: Forma a rullo
  • Caratteristica: Senza dentatura
  • Serie: CE59449-C
Anello di siglatura in plastica bianca, progettato per identificare e organizzare cavi elettrici con diametro da 2,5 a 5 mm. La sua forma a rullo facilita l'applicazione rapida e sicura sui fili, garantendo una marcatura chiara e duratura senza dentatura. Ideale per installazioni elettriche professionali, assicura una gestione ordinata e riconoscibile dei cablaggi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-02, un accessorio versatile e funzionale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo elegante e pratica. Il suo design in bianco si integra facilmente in qualsiasi ambiente, mentre l'assenza di dentatura garantisce un'applicazione semplice e senza complicazioni. Con etichetta inclusa, è l'ideale per una gestione efficiente dei tuoi materiali elettrici.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

2,5 ... 5 mm

Produttore

Anello siglato RMS-02 plastica bianco per elettrico 2,5-5 mm