Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59344-MNS
Cod. Produttore
59344-MNS
Cod. EAN
8016692278292

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGL.RMS-01
  • Misura: 1,3-3
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Tipo: Senza dentatura
  • Serie: RMS-01
  • Applicazione: Uso elettrico
Anello identificativo di colore giallo, realizzato in plastica resistente, dalla forma a rullo. Progettato per un facile utilizzo senza dentatura, è ideale per l'organizzazione e la segnalazione di cavi elettrici. Dotato di etichetta integrata per una chiara identificazione, garantisce funzionalità e praticità nell'ambito dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo e un vivace colore giallo, ideale per una facile identificazione. La sua progettazione senza dentatura garantisce un'installazione semplice e sicura, rendendolo perfetto per vari utilizzi. Scegli questo anello per una soluzione affidabile e duratura nelle tue applicazioni elettriche.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica giallo identificazione elettrica