Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59549-8
Cod. Produttore
59549-8
Cod. EAN
8016692280356

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-01
  • Dimensioni: 1,3-3
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Finitura: Liscia, senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: CE59549-8
Anello di identificazione in plastica di colore bianco, progettato per applicazioni elettriche. La sua forma a rullo consente un facile montaggio e fissaggio su cavi o fili, garantendo una chiara e duratura identificazione. Il design senza dentatura assicura una presa stabile senza danneggiare l’isolamento. Ideale per organizzare e classificare impianti elettrici con precisione e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01, un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello è caratterizzato da una forma a rullo che garantisce una perfetta adattabilità. Il suo design elegante in bianco si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Senza dentatura, offre una finitura liscia e professionale. Con etichetta inclusa, è ideale per una facile identificazione e organizzazione. Un elemento pratico e funzionale per ogni progetto elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica bianco per impianti elettrici