Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59549-V
Cod. Produttore
59549-V
Cod. EAN
8016692280585

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-01
  • Dimensioni: 1,3-3 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Etichetta: Per facile identificazione
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Serie: CE59549-V
Anello siglatura di colore bianco realizzato in plastica, con forma a rullo e senza dentatura. Ideale per l'identificazione e la gestione ordinata dei cavi elettrici, garantisce una facile applicazione e resistenza nel tempo. Progettato per facilitare l'organizzazione degli impianti elettrici, contribuisce a mantenere un ambiente di lavoro più sicuro e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato CE59549-V, un elemento essenziale per le tue installazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo e un elegante colore bianco. La sua progettazione senza dentatura garantisce un'installazione semplice e pulita. Con etichetta per una facile identificazione, è ideale per garantire la massima efficienza nei tuoi progetti elettrici. Un accessorio pratico e funzionale per ogni professionista del settore.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica bianco per installazioni elettriche