Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59349-PLS
Cod. Produttore
59349-PLS
Cod. EAN
8016692279152

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGL.RMS-01
  • Dimensioni: 1,3-3 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Installazione: Semplice e pulita
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Serie: RMS-01
Anello siglante RMS-01 di colore bianco, realizzato in plastica resistente. Progettato con forma a rullo per un utilizzo pratico e funzionale. Questo prodotto è privo di dentatura e include un'etichetta integrata per un facile riconoscimento. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01, un accessorio versatile e funzionale. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo e un elegante colore bianco. Questo anello è progettato senza dentatura, garantendo un'installazione semplice e pulita. La sua robustezza e il design pratico lo rendono ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico. Scegli l'affidabilità e l'estetica con questo prodotto che unisce qualità e praticità.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica bianco Ø1,3-3 elettrico