Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59549-Y
Cod. Produttore
59549-Y
Cod. EAN
8016692280615

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Installazione: Semplice e pulita
  • Etichetta: Inclusa
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Serie: RMS-01
  • Dimensioni: 1,3-3 mm
Anello di identificazione bianco realizzato in plastica resistente, progettato per un facile montaggio a rullo senza dentatura. Ideale per la siglatura e l'organizzazione di cavi elettrici con diametri da 1,3 a 3 mm, garantisce una chiara e duratura etichettatura nei sistemi di cablaggio elettrico. La sua forma compatta e funzionale assicura una perfetta adesione e una gestione ordinata dei fili, facilitando l'identificazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presentiamo l'ANELLO SIGLAT.RMS-01 1,3-3 in un elegante colore bianco. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo che garantisce un'ottima funzionalità. La sua progettazione senza dentatura offre un'installazione semplice e pulita. Con etichetta inclusa, è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Scegli questo prodotto per un perfetto equilibrio tra estetica e praticità.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello Siglat RMS-01 1,3-3 Bianco Plastica Installazione Elettrica