Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59344-STK
Cod. Produttore
59344-STK
Cod. EAN
8016692278315

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGL.RMS-01
  • Dimensioni: 1,3-3 mm²
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Serie: CE59344-STK
Anello in plastica di colore giallo, dalla forma a rullo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti leggeri e resistenti. Questo anello presenta una dentatura assente, garantendo una superficie liscia e uniforme. Progettato per offrire facilità di utilizzo e adattabilità, è perfetto per l’identificazione e la gestione di cavi e fili in impianti elettrici. Il materiale plastico assicura durabilità e isolamento, rendendolo una scelta affidabile per lavori di cablaggio e organizzazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo e un vivace colore giallo, perfetto per una facile identificazione. La sua progettazione senza dentatura garantisce una connessione sicura e affidabile. Questo prodotto è una scelta eccellente per chi cerca durabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica giallo per elettrico 1,3-3 mm