Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59544-2
Cod. Produttore
59544-2
Cod. EAN
8016692279428

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-01
  • Dimensione: 1,3-3
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica resistente
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Visibilità: Alta, colore vivace
  • Incluso: Etichetta identificativa
  • Serie: CE59544-2
Anello di identificazione di colore giallo, realizzato in plastica resistente, con forma a rullo e senza dentatura. Progettato per la marcatura e la gestione ordinata dei cavi elettrici, garantisce una chiara identificazione grazie alla sua superficie siglata. Adatto per sezioni da 1,3 a 3 mm², assicura una facile applicazione e una tenuta stabile sui conduttori, migliorando l'organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01, un accessorio versatile e pratico per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica resistente, presenta una forma a rullo che ne facilita l'uso. Il suo vivace colore giallo non solo attira l'attenzione, ma offre anche una chiara visibilità. Senza dentatura, questo anello è ideale per applicazioni dove è richiesta una finitura liscia. Con etichetta inclusa, è perfetto per organizzare e identificare i tuoi materiali elettrici con facilità.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

ANELLO SIGLATO RMS-01 Ø1,3-3 mm GIALLO ELETTRICO