Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59344-T
Cod. Produttore
59344-T
Cod. EAN
8016692277950

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: Anello siglato
  • Colore: Giallo brillante
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Serie: RMS-01
  • Dimensioni: 1,3-3 mm²
  • Applicazione: Elettrica
  • Caratteristica: Versatile e affidabile
Anello di identificazione in plastica di colore giallo, progettato per essere applicato facilmente su cavi e fili elettrici. La sua forma a rullo consente un fissaggio rapido e sicuro senza dentatura, garantendo un'etichettatura chiara e duratura per una gestione efficiente degli impianti elettrici. Adatto per sezioni di filo da 1,3 a 3 mm, questo anello siglato è ideale per l'organizzazione e l'identificazione precisa dei cablaggi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato CE59344-T è un prodotto versatile e pratico, realizzato in plastica di alta qualità. La sua forma a rullo e il colore giallo brillante lo rendono facilmente identificabile, perfetto per applicazioni elettriche. Questo anello è progettato senza dentatura, offrendo una soluzione semplice e efficace per le vostre esigenze di connessione. Con un design funzionale, l'anello CE59344-T si integra perfettamente in diversi contesti, garantendo affidabilità e durata nel tempo.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica giallo 1,3-3 mm per elettrico