Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59344-R
Cod. Produttore
59344-R
Cod. EAN
8016692277936

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica resistente
  • Forma: Rullo
  • Tipo: Senza dentatura
  • Applicazione: Elettrica
  • Quantità consigliata: 1000
  • Serie: RMS-01
  • Dimensioni: 1,3-3 mm
Anello di identificazione per cablaggi realizzato in plastica resistente di colore giallo. Progettato con forma a rullo per un'applicazione semplice e sicura su conduttori da 1,3 a 3 mm². Questo accessorio elettrico è privo di dentatura e dotato di etichetta integrata per una chiara identificazione dei fili, garantendo un'organizzazione efficiente e una gestione ottimale degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato CE59344-R è un prodotto di alta qualità, realizzato in plastica resistente e disponibile in un vivace colore giallo. La sua forma a rullo lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, offrendo un'opzione versatile e funzionale. Senza dentatura, questo anello è progettato per garantire un utilizzo semplice e pratico, perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico. Scopri la praticità e l'efficienza di questo prodotto essenziale.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica gialla elettrico uso industriale