Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59344-X
Cod. Produttore
59344-X
Cod. EAN
8016692277998

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo adattabile
  • Dentatura: Priva elementi superflui
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: RMS-01
  • Dimensioni: 1,3-3 mm
  • Visibilità: Alta in cantiere
Anello di segnalazione in plastica di colore giallo, progettato per identificare con chiarezza cavi e fili elettrici. La sua forma a rullo facilita l'applicazione rapida e sicura senza dentatura, garantendo una presa stabile. Ideale per l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici, questo anello è resistente e visibile, migliorando l'efficienza nelle operazioni di manutenzione e controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato CE59344-X è un accessorio essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che garantisce una perfetta adattabilità. Il suo vivace colore giallo non solo aggiunge un tocco di stile, ma migliora anche la visibilità in ambienti di lavoro. Con una dentatura priva di elementi superflui, questo anello è progettato per offrire prestazioni affidabili e durature, rendendolo una scelta ideale per ogni progetto elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica giallo per elettrico