Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59344-9
Cod. Produttore
59344-9
Cod. EAN
8016692277752

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Anello siglato
  • Modello: RMS-01
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Colore: Giallo
  • Dimensioni: 1,3-3 mm
  • Struttura: Senza dentatura
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE59344-9
Anello di identificazione in plastica di colore giallo, progettato per la siglatura di cavi elettrici con sezione da 1,3 a 3 mm². La forma a rullo garantisce un fissaggio semplice e sicuro senza dentatura, ideale per una gestione ordinata e chiara degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'anello siglato RMS-01 è un prodotto versatile e funzionale, realizzato in plastica di alta qualità. Con la sua forma a rullo, questo anello giallo è progettato per garantire un'ottima resa in vari contesti elettrici. La sua struttura senza dentatura assicura un utilizzo fluido e senza ostacoli. Ideale per chi cerca affidabilità e praticità, l'anello rappresenta una scelta eccellente per le applicazioni elettriche. La combinazione di materiali resistenti e design pratico lo rende un elemento essenziale.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica giallo elettrico 1,3-3 mm