Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59344-1
Cod. Produttore
59344-1
Cod. EAN
8016692277677

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-01
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Colore: Giallo vivace
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Applicazioni: Uso elettrico versatile
  • Serie: RMS-01
  • Affidabilità: Alta durata
  • Prestazioni: Ottimali in ogni situazione
Anello siglatura in plastica di colore giallo, progettato per identificare e organizzare cavi elettrici con diametro da 1,3 a 3 millimetri. La forma a rullo facilita l’applicazione e la rimozione, mentre l’assenza di dentatura garantisce una presa delicata senza danneggiare i fili. Ideale per un’etichettatura chiara e duratura negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01, realizzato in plastica di alta qualità e caratterizzato da una vivace colorazione gialla. La sua forma a rullo e l'assenza di dentatura lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Questo prodotto è progettato per garantire affidabilità e durata, offrendo prestazioni ottimali in ogni situazione. Perfetto per chi cerca un componente versatile e resistente, l'anello siglato RMS-01 è una scelta eccellente per i professionisti del settore.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica gialla elettrico industriale