Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59344-Z
Cod. Produttore
59344-Z
Cod. EAN
8016692278018

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-01
  • Dimensioni: 1,3-3
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Dentatura: Assente
  • Serie: CE59344-Z
  • Applicazione: Installazione facile
Anello di identificazione giallo realizzato in plastica resistente, progettato per la siglatura e la marcatura di cavi elettrici con sezioni da 1,3 a 3 millimetri quadrati. La forma a rullo senza dentatura assicura un'applicazione semplice e stabile, mentre l'etichetta integrata consente una chiara identificazione dei circuiti. Ideale per organizzare e distinguere i cablaggi in impianti elettrici, garantendo sicurezza e ordine. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri l'anello siglato RMS-01, un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello presenta una forma a rullo e un vivace colore giallo, che lo rende facilmente individuabile. La sua dentatura assente garantisce un'installazione semplice e veloce. Perfetto per applicazioni in cui la funzionalità e la visibilità sono fondamentali, l'anello CE59344-Z è una scelta ideale per chi cerca affidabilità e praticità.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica giallo per elettrico