Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59344-N
Cod. Produttore
59344-N
Cod. EAN
8016692277899

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ANELLO SIGLAT.RMS-01
  • Dimensioni: 1,3-3 mm²
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: A rullo
  • Finitura: Liscia senza dentatura
  • Applicazioni: Varie elettriche
  • Serie: CE59344-N
Anello di identificazione di colore giallo realizzato in plastica, progettato per l'applicazione su cavi elettrici da 1,3 a 3 mm. La forma a rullo consente un facile inserimento e una perfetta aderenza senza dentatura, garantendo una chiara e duratura siglatura dei fili per una gestione ordinata degli impianti elettrici. Dotato di etichetta integrata per una rapida identificazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presentiamo l'anello siglato RMS-01, un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in plastica di alta qualità, questo anello giallo è progettato con una forma a rullo che garantisce una perfetta adattabilità. La sua costruzione senza dentatura offre una finitura liscia, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Con il suo colore vivace, l'anello non solo è funzionale, ma aggiunge anche un tocco di stile al tuo progetto elettrico.

tipo di montaggio

Inserire

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

1,3 ... 3 mm

Produttore

Anello siglato RMS-01 plastica giallo elettrico adattabile